missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken
Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
142.00 € - 805.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15804768
|
DWK Life Sciences
286440405 |
18.8 NS | 4 mm |
432.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15884758
|
DWK Life Sciences
286439807 |
14.5 NS | 4 mm |
805.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15814768
|
DWK Life Sciences
286440602 |
18.8 NS | 6 mm |
474.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15844758
|
DWK Life Sciences
286438005 |
10 NS | 1,5 mm |
142.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15854758
|
DWK Life Sciences
286439001 |
12.5 NS | 2 mm |
685.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15824768
|
DWK Life Sciences
286441007 |
21.5 NS | 6 mm |
165.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15844768
|
DWK Life Sciences
286441607 |
29.2 NS | 10 mm |
272.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15834768
|
DWK Life Sciences
286441401 |
24 NS | 8 mm |
213.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15874758
|
DWK Life Sciences
286439601 |
14.5 NS | 2,5 mm |
740.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne sind Absperrhähne, die mit Hahnküken aus PTFE kombiniert werden und dadurch fettfreies Arbeiten ermöglichen.- Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |