missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken, Steigung 1:5
Geschliffene und polierte Absperrhähne mit Steigung 1:5 ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
208.00 € - 710.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15894788
|
DWK Life Sciences
286456409 |
6 mm |
710.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864788
|
DWK Life Sciences
286455404 |
2,5 mm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874788
|
DWK Life Sciences
286455601 |
2 mm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884788
|
DWK Life Sciences
286456006 |
4 mm |
433.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804798
|
DWK Life Sciences
286457002 |
10 mm |
208.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814798
|
DWK Life Sciences
286457208 |
8 mm |
208.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne mit alternativer Steigung 1:5 sind Absperrhähne, die mit entsprechenden Hahnküken aus PTFE fettfreies Arbeiten ermöglichen und insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet sind.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.- Hahnhülse geschliffen und poliert, ohne Küken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:5
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |