missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken, Steigung 1:5
Geschliffene und polierte Absperrhähne mit Steigung 1:5 ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
Marke: DWK Life Sciences 286456006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne mit alternativer Steigung 1:5 sind Absperrhähne, die mit entsprechenden Hahnküken aus PTFE fettfreies Arbeiten ermöglichen und insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet sind.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.- Hahnhülse geschliffen und poliert, ohne Küken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:5
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
4 mm | |
Boro 3.3 | |
18.2 NS | |
25/Packung |
10 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |