missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Durchgangventilhahn, GU
Durchgangsventilhahn als günstige Alternative.
265.00 € - 289.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Breite (metrisch) | 1,5 mm |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GU-Ventile eignen sich für geringere Leckageanforderungen, z. B. für die Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.; Ideal für die Dosierung und Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15804548
|
DWK Life Sciences
286058109 |
Durchgang 0 bis 4 mm |
265.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814548
|
DWK Life Sciences
286058203 |
Durchgang 0 bis 6 mm |
289.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894538
|
DWK Life Sciences
286058006 |
Durchgang 0 bis 2,5 mm |
265.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ventilhähne GU haben eine Ausdrehsicherung, die ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes verhindert. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahns. GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.- Durchgangsventilhahn als günstige Alternative
- Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
- Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
- Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE | |
1,5 mm | |
GU-Ventile eignen sich für geringere Leckageanforderungen, z. B. für die Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.; Ideal für die Dosierung und Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten |
ja | |
10 St./Packung |