missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ gerader Ventil-Absperrhahn
Ersatzteil für die wirtschaftliche Reparatur einer Bürette mit geradem Absperrhahn.
39.95 €
Spezifikation
Typ | Gerader Ventil-Sperrhahn |
---|---|
Beschreibung | Mit PTFE-Spindel |
Material | DURANtrade; |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10779191
|
Hirschmann™
8901060 |
2 bis 10 ml Bürettenvolumen |
39.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10779001
|
Hirschmann™
8901070 |
Volumen der Bürette: 25 ml |
39.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10375321
|
Hirschmann™
8901075 |
Volumen der Bürette 50 ml |
39.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit PTFE-Spindel
Spezifikation
Gerader Ventil-Sperrhahn | |
Mit PTFE-Spindel | |
DURANtrade; | |
Je 1 |