missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dysprosiumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium pieces |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3178 |
Menge | 10 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Odorless |
Form | Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dysprosium pieces
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'