missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
82.35 € - 144.00 €
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Typ | Gestell für Tiefkühlgerät |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12408180
|
Tenak™
TE15140 |
Mikrotiterplatten (21) |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12418180
|
Tenak™
TE15142 |
Mikrotiterplatten (23) |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12438180
|
Tenak™
TE15146 |
Mikrotiterplatten (27) |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12458170
|
Tenak™
TE15130 |
Mikrotiterplatten (11) |
82.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12468170
|
Tenak™
TE15132 |
Mikrotiterplatten (13) |
89.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12488170
|
Tenak™
TE15136 |
Mikrotiterplatten (17) |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12498170
|
Tenak™
TE15138 |
Mikrotiterplatten (19) |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Spezifikation
Aluminium | |
Gestell für Tiefkühlgerät | |
Tiefkühltruhen | |
25 mm |