missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
68.15 € - 87.45 €
Spezifikation
Beschreibung | Seewasserbeständig |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 32 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12422580
|
Tenak™
TE11458 |
Boxen (8) |
68.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12422590
|
Tenak™
TE11466 |
Boxen (16) |
81.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12442590
|
Tenak™
TE11468 |
Boxen (18) |
84.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12462580
|
Tenak™
TE11462 |
Boxen (12) |
73.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12462590
|
Tenak™
TE11470 |
Boxen (20) |
87.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Spezifikation
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
Tiefkühltruhen | |
32 mm (Box) |