missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
68.20 € - 120.00 €
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Beschreibung | Seewasserbeständig |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12418140
|
Tenak™
TE11538B |
Boxen (6) |
95.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12438130
|
Tenak™
TE11530B |
Boxen (2) |
68.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12438140
|
Tenak™
TE11540B |
Boxen (7) |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12458130
|
Tenak™
TE11532B |
Boxen (3) |
73.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12458140
|
Tenak™
TE11542B |
Boxen (8) |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12478130
|
Tenak™
TE11534B |
Boxen (4) |
80.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12478140
|
Tenak™
TE11544B |
Boxen (9) |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12498130
|
Tenak™
TE11536B |
Boxen (5) |
87.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Aluminium | |
75 mm (Box) |
Seewasserbeständig | |
Tiefkühltruhen |