Learn More
Chemsplash Eka 55 Einweg-Schutzanzug Typ 5/6
Beschreibung
Chemsplash Eka 55 Einweg-Schutzanzug
- 55 g/m² mikroporöses Laminatgewebe
- Elastische 3-teilige Kapuze und Rückenpartie
- Elastische Bündchen
- Zwei-Wege-Reißverschluss
- Klebe-Reißverschlussklappe
- Elastische Knöchel
- Silikon- und latexfrei
- Fusselfreier Stoff
- Anti-Static
- Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
Beschreibung: Die Chemsplash Der Einweg-Schutzanzug Eka 55 besteht aus 55 g/m² mikroporösem, laminiertem, fusselfreiem Gewebe. Es bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für laminierte Cat III Typ 5B/6B Schutzausrüstung und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen der Overall nicht über längere Zeiträume getragen wird, aber dennoch einen hohen Schutz gegen Spritzer flüssiger Chemikalien bieten muss. Mit elastischem Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöcheln sowie einer selbstklebenden Reißverschlussabdeckung für zusätzliche Abdichtung gewährleistet dieser Anzug sowohl Komfort als auch Schutz. Der Chemsplash Öko-Stoff ist Anti-Static entspricht EN1149-5:2008 und ist fusselfrei, wodurch es sich ideal für Umgebungen eignet, in denen Bekleidungsfasern den Arbeitsbereich nicht verunreinigen dürfen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 4XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Verbundgewebe |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.