Learn More
BTX™ Enhancer 3000 Überwachungssystem Hochspannungsschnittstellenbox
Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen
Marke: BTX™ 450062
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Dieses Überwachungssystem ermöglicht es Forschern, die Effizienz aufrechtzuerhalten, sowohl elektrische als auch biologische Parameter zu optimieren, Probenläufe zu überwachen, mögliche Probleme zu beheben und routinemäßige Qualitätskontrollen einfach durchzuführen.
- Bestätigt und verfolgt alle wichtigen Elektroporationsparameter, einschließlich Wellenform, Pulslänge, Spitzenamplitude, Pulsintervalle, Feldstärke und Wechselstromdauer
- Überwacht alle Wellenformen zur Optimierung oder Fehlersuche bei Elektroporationsparametern
- Erleichtert die Berechnung von Feldstärke, Pulslänge, Pulsdauer oder Frequenz
- Sichere Verbindungen schützen den Benutzer vor Hochspannungseinwirkung
Spezifikation
Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen | |
Hochspannungsschnittstellenbox | |
Enhancer 3000 High Voltage Interface Box | |
2,3 in. | |
Enhancer 3000 Hochspannungsschnittstellenbox | |
13,5 cm | |
13,5 cm | |
4 mm-Bananensteckerbuchse | |
Constant, Linear, Non-linear |
Enhancer 3000 Überwachungssystem | |
2500 V eff, 3500 Vpk CAT II | |
LCD | |
5,8 cm | |
5,3 in. | |
5,3 in. | |
Non-sterile | |
Digital User |