missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cowie Technology™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, elliptisch
Für erheblich erhöhte Magnetstärke und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbchen aus Seltenerdmetallen sind durch einen chemisch inerten, rußschwarzen Punkt leicht zu erkennen.
Marke: Cowie Technology™ 001.2615.RE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00600kg
Beschreibung
- Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
- Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
- Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Spezifikation
10 mm | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Oval |
PTFE-gekapselter Samarium-Kobalt-Magnetkern | |
2/Pckg. | |
Ja | |
15 mm |