missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Millipore Microfil™ Trichter

In verschiedenen Farben lieferbar.

Marke:  Merck Millipore MZHAWG251

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11572114

  • 494.00 € / 150 Stück

Verfügbar ab
18-02-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beinhaltet: MCE S-Pak Membranen oder EZ-Pak Membranen

Beschreibung

Beschreibung

Available in different colors

  • 0.22μm Porengröße für besondere Testvorschriften
  • 0.45 μm für allgemeine mikrobiologische Analysen
  • 0.7 μm für chlorierte Abwässer
  • 0.8 μm für Anwendungen mit Hefen oder Schimmelpilzen

Bestellinformation

47 mm-MCE-Membranfilter mit Gitter oder EZ-Pak™ Membrankassette

Spezifikation

Spezifikation

250 ml
Trichter für Microfil Filtrationssystem
0.45μm
Weiß
EZ-Pak Membranen
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation