missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Für die basolaterale Zufuhr und/oder Co-Kultur in einem Einzel-Well- oder96-Well-Format
- Zur Verwendung mit sterilisierten MultiScreen Filterplatten
- Polystyrol mit abgeschrägten Ecken
- Sterilisiert und einzeln verpackt
- Unbehandelte Oberflächen
- Unabhängige Wells passen in die 96 Wells der Membranplatte
- Patentierte “tropfenförmige” Wells verhindern das Eindringen von Luft unter die Membran
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Verschluss nicht inbegriffen |
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Styrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Wellanzahl | 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkulturanwendungen, Verwendung mit steriler MultiScreen-Filtrationsplatte |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?