missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab EPPI Kryobox 50, Polypropylen, ohne Trennvorrichtung
Zur trockenen und gekühlten Lagerung von Proben für die Archivierung in Edelstahlgestellen, Schubladen und Schrankkästen.
5.07 €
Spezifikation
Beschreibung | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Quadratisch |
Typ | Kryobox |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12404820
|
National Lab
KEA50-C1BL |
Schwarz |
5.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12474820
|
National Lab
KEA50-C1NP |
Neonrot/Rosa |
5.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12494820
|
National Lab
KEA50-C1RE |
Rot |
5.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12414830
|
National Lab
KEA50-C1WH |
Weiß |
5.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12424830
|
National Lab
KEA50-C1YE |
Gelb |
5.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Ohne Trennelement
- Autoklavierbar
- Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
- Geeignet für Probenarchivierung
- Boxen passen in Gestell-, Schrank- und Schubladensysteme
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Quadratisch | |
Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung | |
Variable/Gittereinsätze separat erhältlich | |
-100 °C | |
130 x 130 x 52 mm | |
130 mm |
Polypropylen | |
Kryobox | |
Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen | |
121°C | |
−100°C bis 121°C | |
130 mm | |
52 mm |