missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Lab EPPI Kryobox 50, Polypropylen, ohne Trennvorrichtung
Zur trockenen und gekühlten Lagerung von Proben für die Archivierung in Edelstahlgestellen, Schubladen und Schrankkästen.
Marke: National Lab KEA50-C1YE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Ohne Trennelement
- Autoklavierbar
- Geeignet für trockene und gekühlte Lagerung
- Geeignet für Probenarchivierung
- Boxen passen in Gestell-, Schrank- und Schubladensysteme
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Kryobox | |
Aufbewahrungsregale, Schubladen, Boxen | |
121°C | |
−100°C bis 121°C | |
130 mm | |
52 mm |
Gelb | |
Quadratisch | |
Trockene und gekühlte Lagerung/Archivierung | |
Variable/Gittereinsätze separat erhältlich | |
-100 °C | |
130 x 130 x 52 mm | |
130 mm | |
0,5 kg |