Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Dualfilter-Spitzen
Diese Pipettenspitzen eignen sich für die vollständige Rückgewinnung der Proben sowie für schnelles Pipettieren. epTIPS™ Dualfilter-Spitzen gewährleisten dank ihres zweiphasigen Filters besonderen Schutz vor Kontamination. Die zwei Filterschichten aus flexiblem, hydrophobem Material passen perfekt in den Konus der Spitze und halten fast 100 % aller Aerosole und Biomoleküle zurück.
N.V.
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Ja |
Reinigungsnachweise | PCR-frei |
Kompatibilität | Universal Fit Pipettor |
Spitzenform | Dualfilterspitzen |
Beschreibung
Use these pipette tips for full sample recovery and quick pipetting. epTIPS™ Dual Filter Tips offer a two-phase filter for contamination protection. The two filter layers made of flexible, hydrophobic material, fit perfectly in the tip cone and retain near 100% of all aerosols and biomolecules.
Diese Spitzen verfügen über eine besondere, aus zwei Phasen bestehende Filterschutzbarriere aus hydrophobem Polyethylen:- Die obere blaue Schicht bietet sehr effektiven Schutz gegen kleine Aerosole und Biomoleküle (DNA)
- Die untere Schicht fungiert als Vorfilter und schützt effizient gegen größere Aerosole, Tropfen, Spritzer und große Mengen an Flüssigkeiten
- Diese beiden Schichten zusammen ergeben einen hervorragend wirkenden Schutz gegen Kontamination durch Aerosole.
- Alle ep Dualfilter T.I.P.S.™ sind PCR*-rein (frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR*-Inhibitoren) und steril (nach USP-, DAB- und Ph. Eur.-Normen), um die besonderen Anforderungen in der Molekularbiologie zu erfüllen.
Spezifikation
Gefiltert | |
PCR-frei | |
Dualfilterspitzen |
Ja | |
Universal Fit Pipettor | |
Universal Fit Pipettor |