missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Narrow Neck, Threaded

Artikelnummer. 10648471
Change view
Click to view available options
:
Capacity: 250mL, Working Volume: 250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10648471 Capacity: 250mL, Working Volume: 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10648471 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 1942/250

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Conical, flat-bottomed flask well suited to mixing by swirling. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Narrow Neck, Threaded includes a threaded neck for securing a screw cap.

  • Duran™ borosilicate glass.
  • Graduated.
  • Narrow neck.
  • Threaded neck accepts a screw cap (not included).

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Form Erlenmeyer
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Verschlusstyp Screw Cap
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.