missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff

Artikelnummer. 10017750
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Standard-Konusverbindung:
NS19/26
NS29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
10017750 300 ml NS29/32 1 Stück
15340895 1000 ml NS29/32 10 Stück
10298070 100 ml NS19/26 -
12034098 100 ml NS19/26 10 Stück
10662351 100 ml NS29/32 10 Stück
15390885 200 ml NS29/32 10 Stück
10741434 250 ml NS29/32 -
11965976 300 ml NS29/32 10 Stück
10434061 500 ml NS29/32 10 Stück
11955976 500 ml NS29/32 1 Stück
10533831 50 ml NS19/26 10 Stück
10652351 50 ml NS29/32 1 Stück
12163991 50 ml NS29/32 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10017750 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 03022952

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.

  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Ab

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 300 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Enthält Mit Skala (ungefähres Volumen/ml), mit Beschriftungsetikett
Standard-Konusverbindung NS29/32
Außendurchmesser (metrisch) 87 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.