Learn More
Thermo Scientific™ FMS Laborkühlgeräte der ES Serie
Minimieren Sie das Explosionsrisiko. Diese Laborkühlgeräte eignen sich ideal für die Lagerung von potenziell entzündlichen Stoffen an allgemeinen Laborstandorten mit begrenztem Platz.
Marke: Thermo Scientific™ 288R-AXV-TS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 90.00000kg
Beschreibung
Reduzieren Sie das Risiko einer versehentlichen Explosion und zugehöriger Probenschäden. Die neuen Thermo Scientific™ FMS Laborkühlgeräte der ES Serie eignen sich ideal für die Lagerung von potentiell entzündlichen Stoffen in allgemeinen Laborumgebungen. Haushalts- und kommerzielle Gefriergeräte eignen sich nicht für diese Materialien; sie besitzen in ihren Elektro- und Kühlsystemen Komponenten, die Explosionen von brennbaren Luft-Dampf-Gemischen im Inneren des Geräts auslösen können. Diese Gefriergeräte enthalten keine elektrischen Komponenten, die eine Explosion oder einen Brand von entzündlichen Stoffen im Innern des Geräts auslösen könnten.
Laborkühlschränke und -tiefkühlgeräte von Thermo Scientific Serie ES und GPS Serie ES: Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühlkombinationen zur allgemeinen Lagerung, wenn der Platz im Labor begrenzt ist
Serie ES FMS: Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühlkombinationen zur sicheren Lagerung von potentiell entzündlichen Materialien. Konform mit ATEX-Richtlinie 94/9/EG Anhang VIII
Serie GPS: Kühlschränke und Gefrierschränke mit mittlerer und grosser Kapazität für den Schutz von Routineproben
Spezifikation
Defrost | |
HFCKW- und FCKW-freie Isolierung | |
Alarm | |
1 °C bis 11 °C | |
288 l | |
230 V | |
European | |
Kohlenwasserstoff | |
156.5 cm | |
64 cm | |
Automatisch |
Reversible | |
Hydrocarbon | |
5 Einlegeböden | |
FMS units are designed, evaluated and comply with the ATEX Directive 94/9/EC Annex VIII and bear the ATEX mark. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz | |
90 kg | |
44.5 cm | |
138.2 cm | |
48 cm | |
59.5 cm |
FMS-Einheiten sind nicht für den Einsatz in Geräten der Klasse I, Zonen 0 oder 1 ausgelegt, die eine explosionsgeschützte Einheit benötigen.