missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethano L, 99,8 %, für Analyse, absolut, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol |
Schmelzpunkt | -114.0°C |
Dichte | 0.7900 g/mL |
Siedepunkt | 78.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 12°C |
Verpackung | Glasflasche |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% |
Relative Dichte | 0.79 |
Strukturformel | CH3CH2OH |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'