missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethanolamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Ethanolamine is also used in messenger molecules such as palmitoylethanolamide, which have an effect on CB1 receptors. Ethanolamine is used as a scrubber for the removal of methyl bromide. Polyaniline doping ethanolamine is used for modified electrode preparation to measure uric acid in human body with the presence of antiscorbutic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethanolamin wird auch in Botenmolekülen wie Palmitoylethanolamid eingesetzt, die auf CB1-Rezeptoren wirken. Ethanolamin wird als Abscheider zur Entfernung von Methylbromid eingesetzt. Polyanilin-Dotierungsethanolamin wird für die modifizierte Elektrodenzubereitung zur Messung der Harnsäure im menschlichen Körper in Gegenwart von Antiscorbutinsäure verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Geschützt vor Hitze, Funken, offenem Feuer, heißen Oberflächen und Rauch aufbewahren. Der Lagerbereich sollte sicher und umschlossen sein.
Ethanolamin wird auch in Botenmolekülen wie Palmitoylethanolamid eingesetzt, die auf CB1-Rezeptoren wirken. Ethanolamin wird als Abscheider zur Entfernung von Methylbromid eingesetzt. Polyanilin-Dotierungsethanolamin wird für die modifizierte Elektrodenzubereitung zur Messung der Harnsäure im menschlichen Körper in Gegenwart von Antiscorbutinsäure verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Geschützt vor Hitze, Funken, offenem Feuer, heißen Oberflächen und Rauch aufbewahren. Der Lagerbereich sollte sicher und umschlossen sein.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanolamine |
Schmelzpunkt | 10°C |
Dichte | 1.012 |
Siedepunkt | 169°C to 170°C |
Flammpunkt | 93°C (199°F) |
Geruch | Ammonia-like |
Strukturformel | HOCH2CH2NH2 |
Brechungsindex | 1.454 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2491 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'