missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-2-Aminothiophen-3-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Aminothiophen-3-Carboxylat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Ethyl-2-Aminothiophen-3-Carboxylat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 171.22 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'