missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-2-brom-4H-thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate is used as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbrom2-4H-thien[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat wird als wichtiger Rohstoff in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Ethylbrom2-4H-thien[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat wird als wichtiger Rohstoff in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4426004 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 274.13 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'