missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-2-bromthiazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate is used in medicine, pharmaceutical intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbromthiazol2-5-carboxylat wird in der Medizin für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ethylbromthiazol2-5-carboxylat wird in der Medizin für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate |
Dichte | 1.581 |
Siedepunkt | 216°C to 217°C |
Flammpunkt | 110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.553 |
Menge | 250 mg |
Synonym | ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-5-thiazolecarboxylate, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl thiazole, ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate, ethyl2-bromo-5-thiazolecarboxylate, ethyl2-bromothiazole-5-carboxylate, pubchem13480, acmc-1ambg |
Löslichkeitsinformationen | Miscible is water. |
Formelmasse | 236.08 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'