missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-2-methylpyridin-4-carboxylat Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride |
Schmelzpunkt | 145°C to 151°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
IUPAC-Name | Ethyl-2-methylpyridin-4-carboxylat-hydrochlorid |
Formelmasse | 201.65 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'