Learn More
Ethyl 2-Nitropropionat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 2-nitropropionate is used in the preparation of (-)-trans-2,5-dimethylprolineethyl ester via enantioselective Michael reaction methyl vinyl ketone using modified dihydroquinine as catalyst, novel nitrogen-15-labeled nitrone spin trap, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline N-oxide ([15N]EMPO) for detecting superoxide anion, 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal. It is used for enantioselective Michael reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl-2-nitropropionat wird verwendet zur Herstellung von (-)-trans-2,5-Dimethylprolin-ethylester mittels enantioselektiver Michael-Reaktion mit Methylvinylketon und modifiziertem Dihydrochinin als Katalysator, der neuartigen Stickstoff-15-markierten Nitron-Spin-Falle 5-Ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrrolin-N-Oxid ([15N]-EMPO) zum Nachweis von Superoxidanion und von 2-Ethan-nitroxycarbonyl-2. Es wird für enantioselektive Michael-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-nitropropionate |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | 190°C to 195°C |
Flammpunkt | 89°C (192°F) |
Brechungsindex | 1.421 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 774734 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 147.13 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only