missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-3,4-dihydroxycinnamat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Ethyl 3,4-dihydroxycinnamate shows anti-inflammatory, immunomodulatory, and anti-carcinogenic properties. It is a potent and specific inhibitor of NF-κB and its downstream inflammatory mediators: NOS2 (inducible nitric oxide synthase; NOS; NOS II), Cox-2 (cyclooxygenase-2), and prostaglandin E2 (PGE2). Ethyl 3,4-Dihydroxycinnamate prevents DNA single-strand breaks caused by H2O2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 3,4-Dihydroxycinnamat zeigt entzündungshemmende, immunmodulatorische und anti-karzinogene Eigenschaften. Es ist ein potenter und spezifischer Inhibitor von NF-κB und seinen nachgeschalteten Entzündungsmediatoren: NOS2 (induzierbare Stickoxid-Synthase; NOS; NOS II), COX-2 (Cyclooxygenase-2) und Prostaglandin E2 (PGE2). Ethyl 3,4-Dihydroxycinnamat verhindert DNA-Einstrangbrüche, die durch H2O2 verursacht werden.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Lagerung bei -20 °C.
Ethyl 3,4-Dihydroxycinnamat zeigt entzündungshemmende, immunmodulatorische und anti-karzinogene Eigenschaften. Es ist ein potenter und spezifischer Inhibitor von NF-κB und seinen nachgeschalteten Entzündungsmediatoren: NOS2 (induzierbare Stickoxid-Synthase; NOS; NOS II), COX-2 (Cyclooxygenase-2) und Prostaglandin E2 (PGE2). Ethyl 3,4-Dihydroxycinnamat verhindert DNA-Einstrangbrüche, die durch H2O2 verursacht werden.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3,4-dihydroxycinnamate |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 208.22 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'