missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl3-Phenylpropionat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Ethyl 3-phenylpropionate is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate. It is also used in the synthesis of pyrimidine based inhibitors of cyclin-dependant kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-3-Phenylpropionat wird als Zwischenprodukt für Arzneistoffe verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Pyrimidin-basierenden Inhibitoren cyclin-abhängiger Kinasen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ölen und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Ethyl-3-Phenylpropionat wird als Zwischenprodukt für Arzneistoffe verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Pyrimidin-basierenden Inhibitoren cyclin-abhängiger Kinasen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ölen und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 3-phenylpropionate |
Dichte | 1.016 |
Siedepunkt | 118°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | 107°C (224°F) |
Brechungsindex | 1.494 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1910432 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with oils and ethanol. Immiscible with water. |
Formelmasse | 178.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'