missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-4-Brom-3-Ethoxy-2-Butenoat, tech. 90 %, stab. mit Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 4-Bromo-3-Ethoxy-2-Butenoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Wärme.
Ethyl 4-Bromo-3-Ethoxy-2-Butenoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-bromo-3-ethoxy-2-butenoate |
Namenshinweis | stabilized with sodium carbonate |
Siedepunkt | 88°C to 90°C (1 mmHg) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.496 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 2042896 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'