missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-5-hydroxyindol-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 5-Hydroxyindol-2-Carboxylat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Zwischen 2 bis 8 C lagern. An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut belüfteten Bereich lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
Ethyl 5-Hydroxyindol-2-Carboxylat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Zwischen 2 bis 8 C lagern. An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut belüfteten Bereich lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 150°C to 151°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 476925 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 205.21 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'