Learn More
Ethylacrylat, 99 %, stab. mit ca. 20 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl acrylate is used in the syntheses of various pharmaceutical intermediates, textiles and non-woven fibers. It is widely used in the production of polymers including resins, plastics, rubber and denture material. It is actively involved in the preparation of dimethylaminoethylacrylate (DMAEA) which is used as a monomer to make flocculants for water treatment. It plays a vital role in the manufacture of water-based latex paints and adhesives, textile and paper coatings and leather finish resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylacrylat wird bei Synthesen verschiedener pharmazeutischer Zwischenprodukte, Textilien und Vliesfasern verwendet. Es wird häufig bei der Herstellung von Polymeren, wie Harzen, Kunststoffen, Gummi und Zahnersatzmaterial, verwendet. Es ist aktiv an der Erzeugung von Dimethylaminoethylacrylat (DMAEA) beteiligt, das als ein Monomer zur Herstellung von Flockulatoren für die Wasseraufbereitung verwendet wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von wasserbasierten Latexfarben und -klebstoffen, Textil- und Papierbeschichtungen und Harzen zur Behandlung von Lederoberflächen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether und Chloroform. Gering mischbar mit Wasser und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Aminen, Peroxiden, Chlorsulfonsäure, Feuchtigkeit und starken Alkalien.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl acrylate |
Namenshinweis | stabilized with ≈20ppm 4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | -71°C |
Dichte | 0.924 |
Siedepunkt | 99°C to 100°C |
Flammpunkt | −1°C (30°F) |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | CH2=CHCO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.406 |
Menge | 100 mL |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only