missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylbenzimidathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Ethyl benzimidate hydrochloride is used in the preparation of (4R)-ethyl 2-phenyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate by reacting with (R)-ethyl cysteine hydrochloride. It also reacts with D-penicillamine methyl ester hydrochloride and triethylamine to prepare methyl-5,5- dimethyl-2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylate. Further, it is used as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbenzimidat-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von (4R)-Ethyl 2-Phenyl-4,5-Dihydrothiazol-4-Carboxylat durch Reaktion mit (R)-Ethylcystein-Hydrochlorid verwendet. Reagiert auch mit D-Penicillamin Methylester-Hydrochlorid und Triethylamin zur Herstellung von Methyl-5,5-Dimethyl-2-Phenyl-2-Thiazolin-4-Carboxylat. Wird darüber hinaus als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Ethylbenzimidat-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von (4R)-Ethyl 2-Phenyl-4,5-Dihydrothiazol-4-Carboxylat durch Reaktion mit (R)-Ethylcystein-Hydrochlorid verwendet. Reagiert auch mit D-Penicillamin Methylester-Hydrochlorid und Triethylamin zur Herstellung von Methyl-5,5-Dimethyl-2-Phenyl-2-Thiazolin-4-Carboxylat. Wird darüber hinaus als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl benzimidate hydrochloride |
Schmelzpunkt | 115°C to 117°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3697589 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 185.65 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'