missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylcyclohexylidenacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl cyclohexylideneacetate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylcyclohexylidenacetat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Ethylcyclohexylidenacetat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl cyclohexylideneacetate |
Siedepunkt | 48°C to 49°C (0.02 mmHg) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ethyl acetate. |
Formelmasse | 168.24 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'