Learn More
Ethylwasserstoff-Malonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl hydrogen malonate is used as a reactant for the preparation of tetramic acids through Dieckmann ring closure and organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions. It is involved in the acylation reactions and Knoevenagel condensation with aldehydes. It is also used in the preparation of gamma-lactones from olefins by intermolecular carbolactonization in presence of Mn(III) acetate as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylwasserstoff-Malonat wird als Reaktionsoptin für die Herstellung von Tetramisäuren durch Dieckmann-Ringverschluss und organokatalytische decarboxylierende Doebner-Knoevenagel-Reaktionen verwendet. Ist an den Acylierungsreaktionen und an der Knoevenagel-Kondensation mit Aldehyden beteiligt. Wird auch bei der Herstellung von Gamma-Lactonen aus Olefinen durch intermolekulare Carbolactonisierung bei Vorhandensein von Mn(III)-Acetat als Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und anderen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl hydrogen malonate |
Dichte | 1.119 |
Siedepunkt | 106°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Strukturformel | HO2CCH2CO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.4295 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1758845 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,chloroform and other solvents. |
Formelmasse | 132.12 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only