missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylimidazol-4-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
A ring-substituted-1H-imidazole-4-carboxylic acid derivative, that is shown to act as a new class of anti-tuberculosis agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Ring-substituiertes H1-Imidazol-4-carboxylsäure-Derivat, das als neue Klasse von Anti-Tuberkulose-Wirkstoffen fungiert.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ein Ring-substituiertes H1-Imidazol-4-carboxylsäure-Derivat, das als neue Klasse von Anti-Tuberkulose-Wirkstoffen fungiert.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl imidazole-4-carboxylate |
Schmelzpunkt | 156°C to 160°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 606937 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'