Learn More
Ethylisobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed to make flavoring compounds and essences, as a flavoring agent and to flavor animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird zur Herstellung von aromatischen Verbindungen und Essenzen, als Aromastoff und als Aromastoff für Tierfutter verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Von elektrostatischen Aufladungen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl isobutyrate |
| Schmelzpunkt | -88°C |
| Dichte | 0.869 |
| Siedepunkt | 108°C to 110°C |
| Flammpunkt | 13°C (55°F) |
| Geruch | Pleasant |
| Brechungsindex | 1.387 |
| Menge | 2500 mL |
| UN-Nummer | UN2385 |
| Beilstein | 773846 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.