missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobutyrylessigsäureethylester, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Ethyl Isobutyrylacetate is used in the synthesis of piperazine derivatives as possible multireceptor atypical antipsychotics, affecting dopamine and serotonin receptor properties . Also used in the synthesis of pyrazinecarboxamide DGAT1 (diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitors used in the treatment of obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylisobutyrylacetat wird bei der Synthese von Piperazin-Derivaten als mögliche multirezeptor-atypische Antipsychotika verwendet, die Dopamin- und Serotonin-Rezeptoreigenschaften beeinflussen. Wird auch bei der Synthese von Pyrazinecarboxamid DGAT1 (Diacylglycerolacyltransferase1)-Inhibitoren verwendet, die bei der Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ethylisobutyrylacetat wird bei der Synthese von Piperazin-Derivaten als mögliche multirezeptor-atypische Antipsychotika verwendet, die Dopamin- und Serotonin-Rezeptoreigenschaften beeinflussen. Wird auch bei der Synthese von Pyrazinecarboxamid DGAT1 (Diacylglycerolacyltransferase1)-Inhibitoren verwendet, die bei der Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl isobutyrylacetate |
Schmelzpunkt | -9°C |
Dichte | 0.98 |
Siedepunkt | 172°C to 174°C |
Flammpunkt | 53°C (127°F) |
Brechungsindex | 1.4265 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 636726 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and methanol. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'