missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylmethylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl Methyl Sulfide is used as a corrosion inhibitor for zinc metal which finds wide applications like electrode material in batteries, sacrificial anodes and metallic coatings. It is used in mixtures designed to odorize natural gas and is made to by-pass injection system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylmethylsulfid hemmt die Korrosion von Zinkmetallen und ist häufig in Batterieelektroden, Opferanoden und Metallbeschichtungen enthalten. Wird in Gemischen zur Odorierung von Erdgas mittels Bypassverfahren eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen und Ölen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Ethylmethylsulfid hemmt die Korrosion von Zinkmetallen und ist häufig in Batterieelektroden, Opferanoden und Metallbeschichtungen enthalten. Wird in Gemischen zur Odorierung von Erdgas mittels Bypassverfahren eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen und Ölen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl methyl sulfide |
Schmelzpunkt | -106°C |
Dichte | 0.841 |
Siedepunkt | 66°C to 67°C |
Flammpunkt | −15°C (5°F) |
Geruch | Stench |
Strukturformel | CH3CH2SCH3 |
Brechungsindex | 1.4392 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'