missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylisocyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl nitroacetate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1990g/mL |
Siedepunkt | 105.0°C to 107.0°C (25.0 mmHg) |
Flammpunkt | 92°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | O2NCH2CO2C2H5 |
Brechungsindex | 1.4235 to 1.4255 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl nitroacetate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'