missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl p-Toluenesulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | 32.0°C to 34.0°C |
Farbe | Farblos bis braun |
Dichte | 1.1740g/mL |
Siedepunkt | 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg) |
Flammpunkt | 157°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4SO3C2H5 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'