Learn More
Ethyl p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl p-toluenesulfonate was used to develop an extraction method for methyl and ethyl esters of various sulfonic acids in active pharmaceutical ingredients using solid-phase micro extraction coupled to GC/MS in the selected ion monitoring mode. It was used in a study to develop a fast and accurate method for determination of residues of some common alkylating agents employed in drug synthesis by in situ derivatization-headspace-gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
p-Toluolsulfonsäureethylester wurde zur Entwicklung einer Extraktionsmethode für Methyl- und Ethylester verschiedener Sulfonsäuren in pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet, wobei die Festphasenmikroextraktion in Verbindung mit GC/MS im ausgewählten Ionenüberwachungsmodus verwendet wurde. Fand Verwendung in einer Studie zur Entwicklung einer schnellen und genauen Methode zur Bestimmung von Rückständen einiger gängiger Alkylierungsmittel, die bei der Arzneimittelsynthese durch In-situ-Derivatisierung – Dampfraum-Gaschromatographie – Massenspektrometrie eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | 29°C to 34°C |
Dichte | 1.17 |
Siedepunkt | 221°C |
Flammpunkt | 157°C (314°F) |
Brechungsindex | 1.511 |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 611213 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only