missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane |
Namenshinweis | 98+% |
Schmelzpunkt | 138.0°C to 142.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2 |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15,1254 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'