missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Tetranatriumsalz-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate is used as an inhibitor of metal ligand proteases. It also acts as a chelator of zinc ion in the active site of metalloproteases. It is used as an anticoagulant and also used in the fluorometric determination of beryllium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiamintetraessigsäure-Tetranatriumsalz-Hydrat wird als Inhibitor von Metallligandenproteasen verwendet. Dient auch als Chelator von Zinkion an der aktiven Stelle von Metalloproteasen. Wird als Antikoagulans und auch bei der fluorometrischen Bestimmung von Beryllium verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Metallen.
Ethylendiamintetraessigsäure-Tetranatriumsalz-Hydrat wird als Inhibitor von Metallligandenproteasen verwendet. Dient auch als Chelator von Zinkion an der aktiven Stelle von Metalloproteasen. Wird als Antikoagulans und auch bei der fluorometrischen Bestimmung von Beryllium verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 3828865 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 380.17 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'