missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Eutech™ pH 700 Messgerät

Artikelnummer. 17348322
Change view
Click to view available options
Enthält:
100/240-VAC-Adapter
ATC-Sonde
Offenporige pH-Elektrode, ATC-Sonde
pH-Elektrode, ATC-Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
17348322 ATC-Sonde 1 Stück
11593845 100/240-VAC-Adapter 1 Stück
11513855 pH-Elektrode, ATC-Sonde 1 Stück
12943517 Offenporige pH-Elektrode, ATC-Sonde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17348322 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ECPH7004SA

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Eutech pH 700 ist kostengünstig, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.

Der Eutech pH 700 ist kostengünstig, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen. Er verfügt über ein großes, leicht ablesbares Display, eine einsatzbereite Anzeige, die Sie wissen lässt, wenn die Messwerte stabil sind, und eine bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung. Er verfügt außerdem über einen permanenten Speicher, der bis zu 100 Datenpunkte fasst und einen integrierten Elektrodenhalter aufweist.

Anwendungen:

  • Für Bildungszwecke: Nützlich für die meisten Labor-, Umweltstudien und andere Anwendungen.
  • Für das Labor: Umweltstudien, chemische Labore, Titrationen und Qualitätssicherungstests. Verwendung in allen Arten von Lebensmittelverarbeitung.

Puffersätze

  • USA (1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45)
  • NIST (1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Beschreibung Eutech pH 700 Messgerät mit ATC-Sonde (PH5TEMB01P), integrierter Elektrodenhalter & 100/240 VAC-Adapter
    Enthält ATC-Sonde
    Genauigkeit (Temperatur) ± 0,3 °C/± 0,5 °F
    Genauigkeit (mV) ±0,2 (±199,9), ±2 (darüber hinaus)
    Genauigkeit (pH) ±0,01
    Bereich (pH) -2 bis 16
    Auflösung (pH) 0,01
    Bereich (ORP) ±2000 mV
    Calibration Points Max. 5
    Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32,0 °F bis 212,0 °F
    Auflösung (Temperatur) 0,1 °C/°F
    Temperaturfühlerkalibrierung Offset in Schritten von 0,1°; Offset-Bereich: ±5,0 °C / ±9,0 °F
    Netzteil 9-V-DC-Adapter, 1,3 A
    Genauigkeit ORP: ±0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV (darüber hinaus)
    Stromversorgung 100/240 V Wechselstrom, SMPS
    Bereich (relative mV) ±2000 mV
    Auflösung ORP: 0,1 mV (±199,9 mV), 1 mV (darüber hinaus)
    Temperaturkompensation ATC/MTC (0 °C bis 100 °C) (nur pH)
    Typ pH Meter
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.