missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Eutech™ pH-/Temperatur-Kombinationselektrode

Artikelnummer. 30199540
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
2 m
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel unitSize
30199540 2 m 1 Stück
11573765 2 m 1 Stück
12931698 2 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30199540 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ECFC7252202B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.

Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese universelle, mit Doppeldiaphragma gefüllte pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff wird für allgemeine Messungen verwendet. In unterschiedlichen Kabellängen erhältlich

Eigenschaften

  • Parameter: pH/Temperatur
  • Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Pin
  • Versiegelt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Beschreibung Allzweck-pH-Elektrode mit Kunststoffgehäuse. Erhältlich mit 2 m Kabel
    Anschlusstypen BNC-Anschluss
    Diaphragma Doppel
    Material Kunststoffgehäuse
    pH-Bereich 0 bis 13
    Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
    Typ pH-Elektrode
    Zur Verwendung mit (Geräte) Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
    Internes Bezugssystem Ag/AgCl
    Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
    Länge (metrisch) 90 mm
    Länge (metrisch) Kabel 2 m
    Durchmesser (metrisch) 12 mm
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.