missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-/Temperatur-Kombinationselektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
150.00 € - 180.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
---|---|
Diaphragma | Doppel |
Material | Kunststoffgehäuse |
pH-Bereich | pH 0 bis 13 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 80 °C° |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anschlusstypen | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anschlusstypen | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11573765
|
Thermo Scientific™
01X099419 |
Allzweck-pH-Elektrode mit Kunststoffgehäuse. Erhältlich mit 2 m Kabel | BNC-Anschluss | 2 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12931698
|
Thermo Scientific™
01X099418 |
Allzweck-pH-Elektrode mit Kunststoffgehäuse. Erhältlich mit 5 m Kabel | BNC-Anschluss | 2 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese universelle, mit Doppeldiaphragma gefüllte pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff wird für allgemeine Messungen verwendet. In unterschiedlichen Kabellängen erhältlich
Eigenschaften
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Kunststoffgehäuse | |
0 °C° bis 80 °C° | |
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss | |
0 bis 80 °°C | |
2 m |
Doppel | |
pH 0 bis 13 | |
pH-Elektrode | |
Ag/AgCl | |
90 mm | |
12 mm |