Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-/Temperatur-Kombinationselektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X099419
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese universelle, mit Doppeldiaphragma gefüllte pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff wird für allgemeine Messungen verwendet. In unterschiedlichen Kabellängen erhältlich
Eigenschaften
Spezifikation
Allzweck-pH-Elektrode mit Kunststoffgehäuse. Erhältlich mit 2 m Kabel | |
Doppel | |
pH 0 bis 13 | |
pH-Elektrode | |
Ag/AgCl | |
90 mm | |
12 mm |
BNC-Anschluss | |
Kunststoffgehäuse | |
0 °C° bis 80 °C° | |
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss | |
0 bis 80 °°C | |
2 m |