missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, one 75 x 50 mm microscope slide

EVOS™ Gefäßhalter und Objektträgerplatten passen für eine Vielzahl von Gefäßen, Kolben, Platten, Schalen und Objektträgern.

Marke:  EVOS™ AMEPVH056

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 15421084

  • 375.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Produktmerkmale:
  • EVOS™ Gefäßhalter ermöglichen die perfekte Anpassung Ihres Mikroskopobjektträgers, Ihrer Zellkulturflasche oder -schale oder Mikrowell-Platte an die Stufe der EVOS-Bildgebungssysteme für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung.
  • EVOS Stufenplatten halten Gefäßhalter und erweitern so die Anzahl der für die EVOS Systeme verfügbaren Gefäßhalter.
  • Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.
Spezifikation

Spezifikation

Gefäßhalter für Bildgebungssysteme
Onstage Gefäßhalter, ein 75 x 50 mm-Mikroskopobjektträger
Ein 75 mm x 50 mm-Mikroskopobjektträger
Raumtemperatur
EVOS™
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
159 cm x 109 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.