Learn More
S.C.A.T™ Abluftfilter für Fässer
SCAT Abluftfilter für Fässer / Tonnen bieten optimalen Schutz vor Dämpfen und Gasen, die durch geöffnete Großbehälter entweichen können.Die hochwertige Aktivkohle verhindert bei Kontakt mit Aerosolen das Verklumpen und damit das Entweichen von giftigen Verunreinigungen und bindet flüchtige Stoffe zuverlässig.
Marke: S.C.A.T™ 108986
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Passt auf Abfallfässer/-tonnen über Mauser 2 Zoll-Gewindeanschluss (BCS 70 x 6)
- Filter entfernen Lösungsmitteldämpfe aus der Abluft
- Basiert auf Aktivkohle und zusätzlichen Komponenten, die ein Anhaften oder Verklumpen verhindern, um die Leistung zu verbessern
- Erfasst 99 % flüchtiger Substanzen
Spezifikation
Double thread R2 in. BSP/G2 in. (m) + 2 in.-Tri-Sure (m) | |
2X-Large | |
Abfalltrommeln/-fässer, empfohlen für Behälter ab 100 l | |
Polyethylene |
Größe: XXL-Füllmenge: 990 g. Lebensdauer: 12 Monate | |
Exhaust Air Systems | |
1 filter, splash guard, change label | |
Abluftfilter für Fässer |